Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Frühstücksteller 20 cm Fahne, Form: Rondo, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Frühstücksteller 20 cm Fahne, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Frühstücksteller 20 cm Fahne, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Frühstücksteller 20 cm Fahne, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Frühstücksteller 20 cm Fahne, Form: Rondo, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-453-6513
Herst.-Nr.:
     001.215691
EAN/GTIN:
     4003106472623
Suchbegriffe:
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
frühstücksteller
Seltmann Frühstücksteller 20 cm Fahne, Form: Rondo, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 6,93*
1
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 8,37*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,90*
€ 9,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.