Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-453-6509
Herst.-Nr.:
     001.215856
EAN/GTIN:
     4003106761796
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,43*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,12*
€ 5,58*
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.