Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-453-6287
Herst.-Nr.:
     001.724942
EAN/GTIN:
     4052212016078
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 5,90*
19 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 4,45*
€ 5,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.