Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Dessertschale 12 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34929 dunkelrotes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Dessertschale 12 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34929 dunkelrotes Band
Seltmann Dessertschale 12 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34929 dunkelrotes Band
Seltmann Dessertschale 12 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34929 dunkelrotes Band
Seltmann Dessertschale 12 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34929 dunkelrotes Band
Artikel-Nr.:
     2813-453-4911
Herst.-Nr.:
     001.685560
EAN/GTIN:
     4003106892803
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Seltmann Dessertschale 12 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34929 dunkelrotes Band


Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.22 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 11,23*
16 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 8,96*
€ 11,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.