Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 54241 Streublume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 54241 Streublume
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 54241 Streublume
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 54241 Streublume
Artikel-Nr.:
     2813-453-4565
Herst.-Nr.:
     001.492645
EAN/GTIN:
     4003106567398
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 54241 Streublume


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.51 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 14,05*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 11,72*
€ 14,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.