Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34467 terrakotta Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34467 terrakotta Band
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34467 terrakotta Band
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34467 terrakotta Band
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34467 terrakotta Band
Artikel-Nr.:
     2813-453-4560
Herst.-Nr.:
     001.492541
EAN/GTIN:
     4003106782227
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34467 terrakotta Band


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.51 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,46*
€ 17,67*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 14,90*
€ 18,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.