Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34193 rotes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34193 rotes Band
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34193 rotes Band
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34193 rotes Band
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34193 rotes Band
Artikel-Nr.:
     2813-453-4556
Herst.-Nr.:
     001.492485
EAN/GTIN:
     4003106671453
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34193 rotes Band


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.51 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 17,72*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 14,91*
€ 18,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.