Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 21101 Nova


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 21101 Nova
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 21101 Nova
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 21101 Nova
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 21101 Nova
Artikel-Nr.:
     2813-453-4553
Herst.-Nr.:
     001.492417
EAN/GTIN:
     4003106566346
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 21101 Nova


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.51 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 14,07*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 11,70*
€ 14,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.