Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Frühstücksteller rund 19 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25178 Flinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Frühstücksteller rund 19 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25178 Flinke
Seltmann Frühstücksteller rund 19 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25178 Flinke
Artikel-Nr.:
     2813-452-9741
Herst.-Nr.:
     001.728604
EAN/GTIN:
     4052212028439
Suchbegriffe:
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
frühstücksteller seltmann
frühstücks teller

Seltmann Frühstücksteller rund 19 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25178 Flinke Flitzer, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
19 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,65*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,37*
€ 10,86*
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 15,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.