Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume
Artikel-Nr.:
     2813-452-9730
Herst.-Nr.:
     001.744283
EAN/GTIN:
     4052212074801
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume blaue Linie, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
23 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.52 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,5525*
€ 21,0725*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 79,85004*
€ 98,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,0725*
€ 25,0763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,3025*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,0725*
€ 23,8863
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,5525*
€ 19,6975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.