Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Brotteller rund 16,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Brotteller rund 16,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion
Seltmann Brotteller rund 16,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion
Artikel-Nr.:
     2813-452-9637
Herst.-Nr.:
     001.743885
EAN/GTIN:
     4052212070070
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
speiseteller flach porzellan

Seltmann Brotteller rund 16,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion elegant grey, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
16 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 10,85*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,56*
€ 11,14*
1
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 15,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743817
ab € 12,13*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743850
ab € 12,12*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743883
ab € 12,15*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.745785
ab € 12,15*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743819
ab € 8,32*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743852
ab € 8,32*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.745787
ab € 8,30*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.744897
ab € 9,21*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.744900
ab € 9,21*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.745805
ab € 9,20*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743815
ab € 7,45*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743848
ab € 7,45*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743881
ab € 7,47*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.745782
ab € 7,46*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743818
ab € 9,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.