Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, Dekor: 57389 Streublume grüne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, Dekor: 57389 Streublume grüne
Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, Dekor: 57389 Streublume grüne
Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, Dekor: 57389 Streublume grüne
Artikel-Nr.:
     2813-452-9619
Herst.-Nr.:
     001.744266
EAN/GTIN:
     4052212074634
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer

Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, Dekor: 57389 Streublume grüne Linie, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
14 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,59*
€ 21,92*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.