Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Speiseteller rund 25,5 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25179 Bunte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Speiseteller rund 25,5 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25179 Bunte
Seltmann Speiseteller rund 25,5 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25179 Bunte
Artikel-Nr.:
     2813-452-9553
Herst.-Nr.:
     001.728598
EAN/GTIN:
     4052212028538
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
porzellan eßteller 26cm

Seltmann Speiseteller rund 25,5 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25179 Bunte Tierwelt, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
25 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.59 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,17*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,48*
€ 14,52*
€ 5,90*
ab € 15,70*
€ 21,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.