Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Sauciere 0,45 l, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume blaue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Sauciere 0,45 l, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume blaue
Seltmann Sauciere 0,45 l, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume blaue
Artikel-Nr.:
     2813-452-9543
Herst.-Nr.:
     001.744293
EAN/GTIN:
     4052212074900
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere porzellan

Seltmann Sauciere 0,45 l, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume blaue Linie, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
19 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 28,29*
€ 35,44*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 28,32*
€ 35,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 70,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.