Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte rund 5299 25 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte rund 5299 25 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte rund 5299 25 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte rund 5299 25 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte rund 5299 25 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-452-946
Herst.-Nr.:
     001.711428
EAN/GTIN:
     4003106963961
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierplatte

Seltmann Platte rund 5299 25 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 20,73*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,16*
€ 21,37*
€ 5,90*
ab € 22,93*
€ 31,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.