Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte oval 31 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte oval 31 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte oval 31 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte oval 31 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte oval 31 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-452-941
Herst.-Nr.:
     001.710889
EAN/GTIN:
     4003106959940
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierplatte
Seltmann Platte oval 31 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
31.00 cm
Breite:
23.40 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.63 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gastronomie platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,39*
€ 28,24*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,21*
€ 29,11*
€ 5,90*
ab € 27,67*
€ 36,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.