Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Suppenteller rund 20 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25179 Bunte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Suppenteller rund 20 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25179 Bunte
Seltmann Suppenteller rund 20 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25179 Bunte
Seltmann Suppenteller rund 20 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25179 Bunte
Seltmann Suppenteller rund 20 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25179 Bunte
Artikel-Nr.:
     2813-452-9382
Herst.-Nr.:
     001.728599
EAN/GTIN:
     4052212028545
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Seltmann Suppenteller rund 20 cm, rund, Form: Compact, Dekor: 25179 Bunte Tierwelt, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
20 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 14,16*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,42*
€ 14,50*
€ 5,90*
ab € 15,72*
€ 21,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.