Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Becher mit Henkel 0,28 l, rund, Form: Good Mood, Dekor: 10826 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Becher mit Henkel 0,28 l, rund, Form: Good Mood, Dekor: 10826 Black
Seltmann Becher mit Henkel 0,28 l, rund, Form: Good Mood, Dekor: 10826 Black
Artikel-Nr.:
     2813-452-9360
Herst.-Nr.:
     001.755606
EAN/GTIN:
     4052212105284
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Seltmann Becher mit Henkel 0,28 l, rund, Form: Good Mood, Dekor: 10826 Black Line, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,23*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,19*
€ 9,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.