Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Suppenteller rund 22,5 cm, rund mit Relief, Form: Beat, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Suppenteller rund 22,5 cm, rund mit Relief, Form: Beat, weiss
Seltmann Suppenteller rund 22,5 cm, rund mit Relief, Form: Beat, weiss
Seltmann Suppenteller rund 22,5 cm, rund mit Relief, Form: Beat, weiss
Seltmann Suppenteller rund 22,5 cm, rund mit Relief, Form: Beat, weiss
Artikel-Nr.:
     2813-452-9210
Herst.-Nr.:
     001.751304
EAN/GTIN:
     4052212090146
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Seltmann Suppenteller rund 22,5 cm, rund mit Relief, Form: Beat, weiss Sandbeige, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
beige
Länge:
23 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.49 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 12,20*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 10,02*
€ 12,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.