Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Pastateller tief 27 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57403 Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Pastateller tief 27 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57403 Green
Seltmann Pastateller tief 27 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57403 Green
Seltmann Pastateller tief 27 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57403 Green
Artikel-Nr.:
     2813-452-9128
Herst.-Nr.:
     001.744494
EAN/GTIN:
     4052212078991
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Seltmann Pastateller tief 27 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57403 Green Line, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
27 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.68 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 19,87*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,30*
€ 40,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.