Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Teekanne 1,0 l, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Teekanne 1,0 l, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream,
Seltmann Deckel zur Teekanne 1,0 l, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream,
Seltmann Deckel zur Teekanne 1,0 l, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream,
Seltmann Deckel zur Teekanne 1,0 l, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream,
Seltmann Deckel zur Teekanne 1,0 l, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream,
Artikel-Nr.:
     2813-452-8963
Herst.-Nr.:
     001.738193
EAN/GTIN:
     4052212056555
Suchbegriffe:
Teekannen-Deckel
Teekannendeckel
teekannendeckel seltmann weiden
teekannen deckel

Seltmann Deckel zur Teekanne 1,0 l, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
cremeweiß
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,24*
€ 16,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.