Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 17 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57395 Pinselband 3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 17 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57395 Pinselband 3,
Seltmann Teller flach 17 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57395 Pinselband 3,
Artikel-Nr.:
     2813-452-8931
Herst.-Nr.:
     001.744007
EAN/GTIN:
     4052212076799
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller flach 17 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57395 Pinselband 3, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
17 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 11,22*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,28*
€ 11,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.