Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 17 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband 4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 17 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband 4,
Seltmann Teller flach 17 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband 4,
Artikel-Nr.:
     2813-452-8923
Herst.-Nr.:
     001.744359
EAN/GTIN:
     4052212075976
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller flach 17 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband 4, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
17 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 11,28*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,30*
€ 11,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.