Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, rund, Form: Savoy, Dekor: 57513 Grand Blue,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, rund, Form: Savoy, Dekor: 57513 Grand Blue,
Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, rund, Form: Savoy, Dekor: 57513 Grand Blue,
Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, rund, Form: Savoy, Dekor: 57513 Grand Blue,
Artikel-Nr.:
     2813-452-8917
Herst.-Nr.:
     001.749581
EAN/GTIN:
     4052212085746
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, rund, Form: Savoy, Dekor: 57513 Grand Blue, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
23 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.46 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 13,33*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 11,03*
€ 13,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.