Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teekanne 0,65 l, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57271 türkis,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teekanne 0,65 l, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57271 türkis,
Seltmann Teekanne 0,65 l, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57271 türkis,
Artikel-Nr.:
     2813-452-8780
Herst.-Nr.:
     001.742526
EAN/GTIN:
     4052212067087
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne

Seltmann Teekanne 0,65 l, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57271 türkis, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
20 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.57 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 27,63*
€ 35,88*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 35,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.