Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume,
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume,
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume,
Artikel-Nr.:
     2813-452-8607
Herst.-Nr.:
     001.744119
EAN/GTIN:
     4052212075211
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
23 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.52 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,5575*
€ 18,5675*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 69,73002*
€ 87,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,5675*
€ 22,0953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,8275*
€ 21,2147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,6275*
€ 20,9767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,5575*
€ 17,3234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 111,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.