Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Milchkännchen 0,23 l, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Milchkännchen 0,23 l, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line, hohe
Seltmann Milchkännchen 0,23 l, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8469
Herst.-Nr.:
     001.741623
EAN/GTIN:
     4052212063676
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Seltmann Milchkännchen 0,23 l, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Länge:
13 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,64*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,74*
€ 14,02*
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 16,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.