Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003
Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003
Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003
Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-452-822
Herst.-Nr.:
     001.292379
EAN/GTIN:
     4003106349901
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.62 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
1.60 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,23*
€ 14,07*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 14,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.