Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teekanne 0,65 l, rund, Form: Coup Fine Dining, weiss, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teekanne 0,65 l, rund, Form: Coup Fine Dining, weiss, hohe
Seltmann Teekanne 0,65 l, rund, Form: Coup Fine Dining, weiss, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8084
Herst.-Nr.:
     001.742675
EAN/GTIN:
     4052212065601
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne

Seltmann Teekanne 0,65 l, rund, Form: Coup Fine Dining, weiss, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
20 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.57 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 23,42*
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 18,06*
€ 24,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.