Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Stövchen, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Stövchen, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream, hohe
Seltmann Stövchen, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream, hohe
Seltmann Stövchen, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream, hohe
Seltmann Stövchen, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8060
Herst.-Nr.:
     001.738205
EAN/GTIN:
     4052212056678
Suchbegriffe:
Kerzen-Rechaud
Speisewärmer
Stövchen
Teelicht-Rechaud
Seltmann Stövchen, rund mit Relief, Form: Rubin, weiss cream, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
cremeweiß
Länge:
14.00 cm
Höhe:
7.70 cm
Gewicht:
0.32 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kerzen rechaud
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,47*
€ 49,39*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,68*
€ 50,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.