Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, weiss, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, weiss, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-7965
Herst.-Nr.:
     001.743427
EAN/GTIN:
     4052212079547
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Seltmann Gießer 2 0,25 l, rund, Form: Community, weiss, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
13.60 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 15,63*
€ 21,89*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 22,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.