Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, weiss, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, weiss, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-7964
Herst.-Nr.:
     001.743426
EAN/GTIN:
     4052212079530
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, weiss, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
11.30 cm
Breite:
7.20 cm
Höhe:
7.30 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 11,71*
€ 16,89*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 17,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.