Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Becher mit Henkel 0,28 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Becher mit Henkel 0,28 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün
Seltmann Becher mit Henkel 0,28 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün
Artikel-Nr.:
     2813-452-7856
Herst.-Nr.:
     001.756703
EAN/GTIN:
     4052212107813
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Seltmann Becher mit Henkel 0,28 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün

Weitere Informationen:
Länge:
11.00 cm
Breite:
7.90 cm
Höhe:
8.20 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffee pott
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,205*
€ 17,435*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 83,14002*
€ 106,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,435*
€ 20,748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,755*
€ 19,938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,555*
€ 19,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,205*
€ 15,714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 104,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.