Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün
Seltmann Deckel zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün
Artikel-Nr.:
     2813-452-7840
Herst.-Nr.:
     001.756734
EAN/GTIN:
     4052212108124
Suchbegriffe:
Teekannen-Deckel
Teekannendeckel
teekannendeckel seltmann weiden
teekannen deckel

Seltmann Deckel zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 9,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,81*
€ 10,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.