Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Pastateller tief 30 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Pastateller tief 30 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige
Seltmann Pastateller tief 30 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige
Artikel-Nr.:
     2813-452-7839
Herst.-Nr.:
     001.756679
EAN/GTIN:
     4052212107578
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Seltmann Pastateller tief 30 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.91 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 19,53*
€ 25,40*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 26,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.