Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Deckel zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Deckel zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Artikel-Nr.:
     2813-452-7835
Herst.-Nr.:
     001.756608
EAN/GTIN:
     4052212106861
Suchbegriffe:
Teekannen-Deckel
Teekannendeckel
teekannendeckel seltmann weiden
teekannen deckel

Seltmann Deckel zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 9,11*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,81*
€ 10,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.