Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Pastateller tief 30 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Pastateller tief 30 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Seltmann Pastateller tief 30 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Seltmann Pastateller tief 30 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Artikel-Nr.:
     2813-452-7831
Herst.-Nr.:
     001.756638
EAN/GTIN:
     4052212107165
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Seltmann Pastateller tief 30 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.91 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 19,51*
€ 25,62*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 26,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.