Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Artikel-Nr.:
     2813-452-7823
Herst.-Nr.:
     001.756753
EAN/GTIN:
     4052212108261
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 8,49*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,68*
€ 8,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.