Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige
Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige
Artikel-Nr.:
     2813-452-7815
Herst.-Nr.:
     001.756761
EAN/GTIN:
     4052212108346
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Seltmann Dessertschale 13 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 8,58*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,70*
€ 8,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.