Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 33 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 33 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Seltmann Teller flach 33 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Seltmann Teller flach 33 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Artikel-Nr.:
     2813-452-7774
Herst.-Nr.:
     001.756629
EAN/GTIN:
     4052212107073
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller flach 33 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau

Weitere Informationen:
Länge:
33.20 cm
Höhe:
2.80 cm
Gewicht:
1.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 43,80*
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 45,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 270,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.