Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Teekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Teekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Seltmann Deckel zur Teekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Seltmann Deckel zur Teekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Seltmann Deckel zur Teekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Artikel-Nr.:
     2813-452-776
Herst.-Nr.:
     001.297743
EAN/GTIN:
     4003106349208
Suchbegriffe:
Teekannen-Deckel
Teekannendeckel
teekannendeckel seltmann weiden
teekannen deckel

Seltmann Deckel zur Teekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,47*
€ 9,91*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 10,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.