Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Schüssel mit Deckel, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Schüssel mit Deckel, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Seltmann Deckel zur Schüssel mit Deckel, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Seltmann Deckel zur Schüssel mit Deckel, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Seltmann Deckel zur Schüssel mit Deckel, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Artikel-Nr.:
     2813-452-775
Herst.-Nr.:
     001.293039
EAN/GTIN:
     4003106349826
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Seltmann Deckel zur Schüssel mit Deckel, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,37*
€ 25,97*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,20*
€ 28,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.