Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Stövchen 1069, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Stövchen 1069, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige
Seltmann Stövchen 1069, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige
Artikel-Nr.:
     2813-452-7724
Herst.-Nr.:
     001.756657
EAN/GTIN:
     4052212107356
Suchbegriffe:
Kerzen-Rechaud
Speisewärmer
Stövchen
Teelicht-Rechaud
Seltmann Stövchen 1069, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige

Weitere Informationen:
Länge:
10.70 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kerzen rechaud
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 26,64*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,42*
€ 27,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.