Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 23 cm. Form: Blues in der Farbe weiss. Eine Formensprache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 23 cm. Form: Blues in der Farbe weiss. Eine Formensprache
Seltmann Teller flach 23 cm. Form: Blues in der Farbe weiss. Eine Formensprache
Seltmann Teller flach 23 cm. Form: Blues in der Farbe weiss. Eine Formensprache
Seltmann Teller flach 23 cm. Form: Blues in der Farbe weiss. Eine Formensprache
Artikel-Nr.:
     2813-452-7690
Herst.-Nr.:
     001.756277
EAN/GTIN:
     4052212104850
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller flach 23 cm. Form: Blues in der Farbe weiss.
Eine Formensprache geprägt von feinen Rillen - das ist die neue Form der Porzellanserie BLUES.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.43 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 10,24*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,17*
€ 10,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.