Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldeckel/Platte NO LIMITS, eckig, 12 x 12 cm, zu Schale eckig 11 x 11 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universaldeckel/Platte NO LIMITS, eckig, 12 x 12 cm, zu Schale eckig 11 x 11 x
Universaldeckel/Platte NO LIMITS, eckig, 12 x 12 cm, zu Schale eckig 11 x 11 x
Universaldeckel/Platte NO LIMITS, eckig, 12 x 12 cm, zu Schale eckig 11 x 11 x
Artikel-Nr.:
     2813-452-7668
Herst.-Nr.:
     001.711598
EAN/GTIN:
     4003106966573
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Küchenschüssel
Universaldeckel/Platte NO LIMITS, eckig, 12 x 12 cm, zu Schale eckig 11 x 11 x 4/8 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12.00 cm
Breite:
12.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,77*
€ 8,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.711596
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.