Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Brotteller 20 cm, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Brotteller 20 cm, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline
Seltmann Brotteller 20 cm, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline
Seltmann Brotteller 20 cm, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline
Artikel-Nr.:
     2813-452-7607
Herst.-Nr.:
     001.692272
EAN/GTIN:
     4003106891042
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller flach 20 cm

Seltmann Brotteller 20 cm, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline


Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller flach
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,02*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,22*
€ 8,25*
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.