Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Teekanne 6 Personen, Form: Desiree, Dekor: 44935 Aalborg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Teekanne 6 Personen, Form: Desiree, Dekor: 44935 Aalborg
Seltmann Deckel zur Teekanne 6 Personen, Form: Desiree, Dekor: 44935 Aalborg
Artikel-Nr.:
     2813-452-7098
Herst.-Nr.:
     001.286823
EAN/GTIN:
     4003106486200
Suchbegriffe:
Teekannen-Deckel
Teekannendeckel
teekannendeckel seltmann weiden
teekannen deckel

Seltmann Deckel zur Teekanne 6 Personen, Form: Desiree, Dekor: 44935 Aalborg


Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,28*
€ 13,48*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,20*
€ 14,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.