Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Abfalleimer mit Pedal in den Abmessungen 310x335x420mm mit 25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Abfalleimer mit Pedal in den Abmessungen 310x335x420mm mit 25 Liter
ARAVEN Abfalleimer mit Pedal in den Abmessungen 310x335x420mm mit 25 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-451-550
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     08271
EAN/GTIN:
     8411777082717
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

ARAVEN Abfalleimer mit Pedal in den Abmessungen 310x335x420mm mit 25 Liter Füllvermögen, weiß
Die Abfallbehälter von ARAVEN sind wichtig für die Einführung von HACCP-Systemen in Reinigungsprozessen. Ein pedalbetätigter Deckel ermöglicht es Ihnen den Müll zu deponieren, ohne den Behälter mit den Händen zu berühren. Dies trägt außerdem dazu bei, die Kontamination anderer Arbeitsbereiche oder von danach behandelten Lebensmittel zu verhindern. Darüber hinaus ist der Mülleimer aus widerstandsfähigem Material gefertigt und kann bei Bedarf gereinigt und desinfiziert werden um den Abfallbereich korrekt zu pflegen und die Vermehrung von Bakterien zu verhindern. Es gibt verschiedenfarbige Behälter für jede Art von Abfall, sodass eine umweltfreundliche Entsorgung gemäß den entsprechenden EU-Vorschriften befolgt werden kann. Das ARAVEN-Sortiment von kleinen Müllbehältern umfasst Kapazitäten von 20 Liter bis 40 Liter und passt sich somit individuellen Bedürfnissen an, je nach der Abfallmenge die in der Küche anfällt.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
31 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
1.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 21,79*
€ 28,91*
15 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 29,037*
€ 38,217*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 115,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.