Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Schüssel aus Polycarbonat mit 380mm Durchmesser und 11 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Schüssel aus Polycarbonat mit 380mm Durchmesser und 11 Liter
ARAVEN Schüssel aus Polycarbonat mit 380mm Durchmesser und 11 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-451-443
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09512
EAN/GTIN:
     8411777095120
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

ARAVEN Schüssel aus Polycarbonat mit 380mm Durchmesser und 11 Liter Füllvermögen, durchsichtig
Gut geeignet zur Präsentation flüssiger oder fester Lebensmittel mit vollständiger Sichtbarkeit des Inhalts. Durch ihre starken Ränder sind sie leicht zu halten und zu tragen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
38 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
1.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,1675*
€ 38,8475*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 355,31004*
€ 430,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,8475*
€ 46,2285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,4275*
€ 45,7287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,8075*
€ 44,9909
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,1675*
€ 37,0893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 233,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.