Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Speiseteller aus dem WAVE Catering-Sortiment, weiß und aus Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Speiseteller aus dem WAVE Catering-Sortiment, weiß und aus Polystyrol
ARAVEN Speiseteller aus dem WAVE Catering-Sortiment, weiß und aus Polystyrol
ARAVEN Speiseteller aus dem WAVE Catering-Sortiment, weiß und aus Polystyrol
ARAVEN Speiseteller aus dem WAVE Catering-Sortiment, weiß und aus Polystyrol
Artikel-Nr.:
     2813-451-346
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     01762
EAN/GTIN:
     8411777017627
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Essteller
Speiseteller
Teller

ARAVEN Speiseteller aus dem WAVE Catering-Sortiment, weiß und aus Polystyrol
Hergestellt aus hochdichtem Polystyrol (PS), 100% wiederverwertbar, Material mit einem ausgezeichneten Aussehen, Glanz und einer Oberflächenbehandlung die für einen Cateringservice der Spitzenklasse charakteristisch ist. Das Sortiment wird in drei Farbvorschlägen präsentiert: transparent, weiß und schwarz. Praktisch dimensioniert um Speisen in einem oder zwei Bissen zu kosten, gleichzeitig ergonomisch geformt, stapelbar und vielseitig einsetzbar, bieten die Artikel des Sortimentes zahlreiche Möglichkeiten zur Kombination von Farben und Formen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller melamin, essteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,1325*
€ 11,9625*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 138,77*
€ 169,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,9625*
€ 14,2354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4125*
€ 13,5809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0525*
€ 13,1525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1325*
€ 10,8677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 95,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.